LED lijnarmaturen met hoge lichtopbrengst. Productkenmerken: Vervanging voor traditionele T8 armaturen. Lijnarmatuur voor wand en plafond. Materiaal behuizing: plaatstaal. Diffusor vervaardigd van melkglas polycarbonaat. Levensduur: max. 25.000 u. Lichtstroom tot 5100 lm. Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W. Beschikbare lengtes: 0,6 m, 1,2 m. Kleurtemperatuur: 3.000 K, 4.000 K. Productvoordelen: Grote helderheid bij laag verbruik. Grote energiebesparingen vergeleken met armaturen die conventionele lichtbronnen gebruiken. Functioneel en minimalistisch ontwerp. Eenvoudige installatie, geen gereedschap vereist voor aansluiting. Toepassingsgebieden: Binnentoepassingen. Plafond- en wandopbouwmontage. Keukens, werkruimten. Gangen, trappenhuizen, kelders. Algemene binnenverlichting. Werkplaatsen. Technische uitrusting: Montagebeugel inbegrepen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor lampvermogen
Geschikt voor noodverlichting
Geschikt voor wandmontage
Breedte
Aansluitwijze
Beschermingsklasse volgens IEC 61140
Geleiderdoorsnede
Slagvastheid
Max. systeemvermogen
Lichtuittrede
Lengte
Met bewegingssensor
Geschikt voor pendelophanging
Kleur behuizing
Rasteruitvoering
Geschikt voor opbouwmontage
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
Met IFTTT ondersteuning
Geschikt voor aantal lichtbronnen
Voorschakelapparaat
Hoogte/diepte
Spanningstype
Met lichtsensor
Nom. stroom
Dimbaar faseafsnijding
Soort bedrading
Voorschakelapparaat inbegrepen
Kleurweergave-index
Nom. spanning
Lamptype
Materiaal behuizing
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Dimbaar Touch and Dim
Compatible met Apple HomeKit
Aantal polen
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
Lichtverdeling
Dimbaar DMX
Verwisselbare voorschakelapparatuur
Compatible met Amazon Alexa
Compatible met Google Assistant
Materiaal afdekking
Kleurtemperatuur
Stralingshoek
Met lichtbron
Lichtverdeler
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Geschikt voor plafondmontage
Stralingshoek regelbaar
Geschikt voor inbouwmontage
Constante lichtstroom regeling
Met luchtsleuven
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
Bediening via Bluetooth
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
Vermogensfactor
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
Lichtkleur regelbaar
Kleur consistentie (McAdam ellips)
Lichtkleur
Dimbaar 1-10 V
Lichtstroom regelbaar
Dimbaar 0-10 V
Dimbaar Dali
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
Dimbaar RF
Dimming fabrikantspecifiek
Dimbaar Zigbee
Dimming programmeerbaar
Compatible met Casambi
Dimbaar netspanningsmodulatie
Dimbaar DSI
Dimbaar faseaansnijding
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Dimbaar met push-button
Flikkerende waarde Pst LM
Dimbaar Dali-2